Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1208 Tarra kiiltävä liekki ympyrän yli Pk 1120 | AA2PTX 10X338

GHS SAFETY GHS1208 Label Gloss Flame Over Circle Pk 1120

Varastossa
Tuote: AA2PTX Malli: GHS1208Ristiviite: 10X338

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus1 "Dia. Ympyrä
Selite / taustaväriMusta, punainen, valkoinen
MateriaaliKiiltävä paperi
Leveys1 "Dia. Ympyrä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4821904000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS TURVALLISUUS GHS1225 Tarra Flame Over Circle Gloss Pk 1820 | AA2PUQ 10X355 GHS 12251/2 "halkaisija1/2 "halkaisija€26.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1208 Label Gloss Flame Over Circle Pk 1120
€33.63 / yksikkö