Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS TURVALLISUUS GHS1049 Sds -sideaine Az -jakajilla | AD4FDM 41G465

GHS SAFETY GHS1049 Sds-sideaine Az-jakajilla

Varastossa
Tuote: AD4FDM Malli: GHS1049Ristiviite: 41G465

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS-sideaine
Syvyys4.5 "
muodostuuSideaine
Korkeus12 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4820300040
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: SDS-tallennustilan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1008-SDS-sideaine Az-jakajilla | AA2PTQ 10X332 GHS 10081.5 "13 "Sideaine12 "€33.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1049 Sds-sideaine Az-jakajilla
€40.78 / yksikkö