Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1008-SDS-sideaine Az-jakajilla | AA2PTQ 10X332

GHS SAFETY GHS1008 Sds-sideaine Az-jakajilla

Varastossa
Tuote: AA2PTQ Malli: GHS1008Ristiviite: 10X332

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys1.5 "
muodostuuSideaine
Korkeus13 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
TyyppiKäyttöturvallisuustiedotteen sideaine
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4820300020
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Keskuspaikka kaikkien käyttöturvallisuustiedotteiden tallentamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
GHS TURVALLISUUS GHS1049 Sds -sideaine Az -jakajilla | AD4FDM 41G465 GHS 10494.5 "12 "SDS-sideaine13 "€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1008 Sds-sideaine Az-jakajilla
€33.59 / yksikkö