GHS-TURVALLISUUS GHS1001 GHS -tietokeskus 2 sideainetta AA2PTH 10X325

GHS SAFETY GHS1001 Ghs Information Center 2 sideainetta

Varastossa
Tuote: AA2PTH Malli: GHS1001Ristiviite: 10X325

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokeskus
Syvyys4.5 "
muodostuuSideaine
Korkeus36 "
KieliEnglanti
MateriaaliJäykkä muovi metallitaskulla
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
TyyppiTietokeskus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Globaalisti yhdenmukaistetun järjestelmän noudattaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysmuodostuuKorkeuseräMateriaaliTyyppiLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1002 Ghs Information Center 1 Binder | AA2PTJ 10X326 GHS 10024.5 "Sideaine24 "TietokeskusJäykkä muovi metallitaskullaTietokeskus18 "€265.97
GHS-TURVALLISUUS GHS1003 Ghs -seinäkaavio 24 x 36 | AA2PTK 10X327 GHS 10031 / 16 "Kaavio24 "SeinäkarttaValkoinen matta vinyyliSeinäkartta36 "€123.17
GHS-TURVALLISUUS GHS1004 Ghs -seinätaulukko 18 x 24 | AA2PTL 10X328 GHS 10041 / 16 "Kaavio18 "SeinäkarttaValkoinen matta vinyyliSeinäkartta24 "€81.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1001 Ghs Information Center 2 sideainetta
€443.36 / yksikkö