Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1003 Ghs -seinäkaavio 24 x 36 | AA2PTK 10X327

GHS SAFETY GHS1003 Ghs -tietoseinätaulu 24 x 36

Varastossa
Tuote: AA2PTK Malli: GHS1003Ristiviite: 10X327

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkartta
Syvyys1 / 16 "
muodostuuKaavio
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliValkoinen matta vinyyli
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
TyyppiSeinäkartta
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Globaalisti yhdenmukaistetun järjestelmän noudattaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysmuodostuuKorkeuseräMateriaaliTyyppiLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1001 GHS -tietokeskus 2 sideainetta AA2PTH 10X325 GHS 10014.5 "Sideaine36 "TietokeskusJäykkä muovi metallitaskullaTietokeskus24 "€446.51
GHS-TURVALLISUUS GHS1002 Ghs Information Center 1 Binder | AA2PTJ 10X326 GHS 10024.5 "Sideaine24 "TietokeskusJäykkä muovi metallitaskullaTietokeskus18 "€267.51
GHS-TURVALLISUUS GHS1004 Ghs -seinätaulukko 18 x 24 | AA2PTL 10X328 GHS 10041 / 16 "Kaavio18 "SeinäkarttaValkoinen matta vinyyliSeinäkartta24 "€82.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1003 Ghs -tietoseinätaulu 24 x 36
€125.67 / yksikkö