GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800150CG1000 Putki Cpvc 1 1/2 In | AE9WTD 6MZ14

GEORG FISCHER H0800150CG1000 Putki Cpvc 1 1/2 tuumaa

Tuote: AE9WTD Malli: H0800150CG1000Ristiviite: 6MZ14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€88.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiLangaton
VäriHarmaa
Pituus10ft.
MateriaaliCPVC
Max. Paine470 lämpötilassa 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800125CG1000 Putki Cpvc 1 1/4 tuumaa harmaa 10 jalkaa | AE9WTC 6MZ13 H0800125CG1000520 lämpötilassa 73 astetta F1.25 "€73.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER H0800150CG1000 Putki Cpvc 1 1/2 tuumaa
€88.99 / yksikkö