GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT H0400150PW1000 Aikataulu 40 Putken koko 1 1/2 tuumaa 10ft.l | AE3ANT 5AFJ6

GEORG FISCHER H0400150PW1000 Aikataulu 40 Putken koko 1 1/2 tuumaa 10ft.l

Tuote: AE3ANT Malli: H0400150PW1000Ristiviite: 5AFJ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiTavallinen pää
Sisällä Dia.01.59
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine330 lämpötilassa 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800300PG1000 Pipe Pvc 3 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Harmaa-370 lämpötilassa 73 astetta F-3"80€108.29
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800250PG1000 Pipe PVC 2 1/2 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Harmaa-420 lämpötilassa 73 astetta F-2.5 "80€80.81
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800400PG1000 Putki-PVC 4 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Harmaa-320 lämpötilassa 73 astetta F-4"80€145.27
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Putkiaikataulu 40 6 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Valkoinen6.031 "180 psi6.625 "6"40€209.86
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0800600PG1000 Putkiaikataulu 80 6 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Harmaa5.709 "280 PSI6.625 "6"80€297.79
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0400050PW1000 Putkikoko 1/2 tuumaa id 0.602 Ulkohalkaisija 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000Valkoinen0.602600 lämpötilassa 73 astetta F00.841 / 2 "40€10.78
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Putken koko 3/4 In.id 0.804 Ulkohalkaisija 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Valkoinen0.804480 lämpötilassa 73 astetta F01.053 / 4 "40€11.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER H0400150PW1000 Aikataulu 40 Putken koko 1 1/2 tuumaa 10ft.l
€27.48 / yksikkö