PELICAN 1500NF suojakotelo 18-1 / 2 tuuman pituus keltainen | AA4UGT 13E461

PELICAN 1500NF Suojakotelo, 18-1/2 tuumaa, pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AA4UGT Malli: 1500NFRistiviite: 13E461

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys4-5 / 16 "
VäriKeltainen
Sisäsyvyys6.125 "
Sisäpituus16.75 "
Sisäleveys11.187 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1-13 / 16 "
Kantavuus50 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1500
Kokonaissyvyys6-15 / 16 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys14 1 / 16 "
tilavuus0.66 cu. ft.
Tilavuus0.66 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäpituusHinta
PELICAN 1200NF -suojakotelo 10.62 tuumaa x 9.68 tuumaa | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€100.35
PELICAN 1300NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituus keltainen | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF -suojakotelo 13.37 x 11.62 tuumaa, keltainen | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF -suojakuori 16 tuuman pituus 13 tuuman leveys keltainen | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1520 suojakotelo 19-25 / 32 tuuman pituus keltainen | AA4UHC 13E472 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€298.11
PELICAN 1520NF suojakotelo 19-25 / 32 tuuman pituus keltainen | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1550NF -suojakotelo 20.62 x 16.87 W, keltainen | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€287.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1500NF Suojakotelo, 18-1/2 tuumaa, pituus keltainen
€237.09 / yksikkö