Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 tuuman hylsy 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7REA Malli: 9870-251FBRistiviite: 22JZ92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 tuumaa 471 Psi, 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCPistorasia471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€40.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9870-020 Wye 80 2 tuuman liukuportti 404 Psi, 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCPistorasia404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€96.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9870-030 Wye 80 3 tuuman liukuportti 375 Psi, 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCPistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€447.93
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9870-040 Wye 80 4-tuumainen liukukanta 324 Psi 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCPistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€466.24
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 tuuman kanta PVC | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCPistorasia x Pistorasia x Pistorasia150 psi 73 ° F: ssa140-astetta F8 x 8 x 8 "€807.11
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6 tuuman kanta 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCPistorasia150 psi176-astetta F6"€651.28
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 tuuman hylsy 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCPistorasia150 psi176-astetta F3"€490.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 tuuman hylsy 150 Psi
€124.66 / yksikkö