Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TWZ1-banaaniliitin pistokkeen 20a liittämiseen punainen | AE6MBU

APPROVED VENDOR 5TWZ1 banaaniliitin pistokkeeseen 20a punainen

Varastossa
Tuote: AE6MBU Malli: 5TWZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaaniliitin pistokkeeseen
Rungon materiaaliNylon
Väripunainen
Ota yhteyttä FinishNikkelipinnoitettu
YhteystiedotBeryllium kupari / messinki
Kädessä pidettävä jännite33VAC / 70VDC
Handsfree-jännite600VAC
Pituus1.875 "
Maks. Vahvistimet20
Käyttölämpötila.14-131 astetta F
JousimateriaaliBerrylliumkupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TWZ0 Banana Jack to Plug Adapter 20a Black | AE6MBT 5TWZ0Musta€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ1 banaaniliitin pistokkeeseen 20a punainen
€6.60 / yksikkö