Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-030 Kivilaippa Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UZY 1VGU5

GEORG FISCHER 9854-030 Kivilaippa CPVC 80 3 tuuman liukukanta

Varastossa
Tuote: AB3UZY Malli: 9854-030Ristiviite: 1VGU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKivilaippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9854-030 Kivilaippa CPVC 80 3 tuuman liukukanta
€55.49 / yksikkö