GF PIPING SYSTEMS 9835-080N -sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitin 150 Psi | AF7RCU 22JZ54

GEORG FISCHER 9835-080N-sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitäntä 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7RCU Malli: 9835-080NRistiviite: 22JZ54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9835-060N -sovitin Cpvc 80 6 tuuman liitin 150 Psi | AF7RCT 22JZ53 9835-0606"€633.32
GF PIPING SYSTEMS 9836060N Adapteri Cpvc 80 6 tuuman kanta 150 Psi | AF7RCV 22JZ55 9836060N6"€543.53
GF PIPING SYSTEMS 9836080N Adapteri Cpvc 80 8 tuuman kanta 150 Psi | AF7RCW 22JZ56 9836080N8"€724.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9835-080N-sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitäntä 150 Psi
€752.23 / yksikkö