Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9806-010 Kyynärpää 90 Cpvc 80 1 tuuman liukuportti | AE9XGD 6ND65

GEORG FISCHER 9806-010 Kyynärpää 90 Cpvc 80 1 tuuman liukukanta

Varastossa
Tuote: AE9XGD Malli: 9806-010Ristiviite: 6ND65

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine630 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9806-025 Kyynärpää 90 Cpvc 80 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AB3UWY 1VGH7 9806-025Liitäntä x Liitäntä425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€63.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9806-030 Kyynärpää 90 Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UXA 1VGH9 9806-030Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€72.82
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 Kulma 90 Cpvc 80 4 tuuman Slip Socket | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Liitäntä x Liitäntä324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€149.03
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9808-030 Kyynärpää 90 Cpvc 80 3 Tuumaa 187 Psi At 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€148.84
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9808-040 Kyynärpää 90 Cpvc 80 4 Tuumaa 162 Psi At 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€234.12
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9806-060 Kyynärpää 90 Cpvc 80 6 tuuman holkki 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060Liitäntä x Liitäntä150 psi176-astetta F6"€229.25
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9808-020 Kyynärpää 90 80 2 tuuman Fnpt 202 Psi, 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€40.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9806-010 Kyynärpää 90 Cpvc 80 1 tuuman liukukanta
€11.67 / yksikkö