Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 855-030 Van Stone laippa PVC 3 tuuman aikataulu 80 | AB3UPY 1VFT1

GEORG FISCHER 855-030 Van kivilaippa PVC 3 tuuman aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AB3UPY Malli: 855-030Ristiviite: 1VFT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€53.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKivilaippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 854-030 Kivilaippa Pvc 3 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPU 1VFR6 854-030Pistorasia47.5 "3"€29.47
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 854-040 Kivilaippa PVC 4 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPW 1VFR8 854-040Pistorasia89"4"€37.24
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 855-040 Van-kivilaippa PVC 4 tuuman aikataulu 80 | AB3UQA 1VFT3 855-040FNPT89"4"€88.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 855-030 Van kivilaippa PVC 3 tuuman aikataulu 80
€53.72 / yksikkö