Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375022 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AE9XDG 6NC71

GEORG FISCHER 161375022 PVC -palloventtiililiitin/fnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XDG Malli: 161375022Ristiviite: 6NC71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine225 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE / FPM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375002 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE€61.77
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375003 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE€67.54
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375004 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE€79.87
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375005 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE€112.90
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375006 PVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE€120.91
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375007 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE€184.58
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375018 Pvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM€80.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161375022 PVC -palloventtiililiitin/fnpt 2 tuumaa
€219.73 / yksikkö