Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 22-01945 Kokoontaittuva lapio sahalaitaisella reunalla | AD9UZR 4VAH6

GERBER GEAR 22-01945 Taittuva lapio sahalaitaisella reunalla

Varastossa
Tuote: AD9UZR Malli: 22-01945Ristiviite: 4VAH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava lapio valinnalla
Terän pituus8.5 "
Terän materiaaliBooriteräs
Terän tyyppiLapio hammastetulla reunalla
Terän leveys6"
kahvan pituus23.75 "
Kahva materiaaliLasitäytetty nailon
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituuseräHinta
GERBER GEAR 30-000075 Taittuva lapio sahalaitaisella reunalla | AD9EQY 4RDT9 30-00007525.5 "Taitettava lapio€153.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 22-01945 Taittuva lapio sahalaitaisella reunalla
€208.16 / yksikkö