Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 0098689 Kylmä varsi ja konepellin messinki AE4XPT 5NTU8

GERBER PLUMBING 0098689 Kylmävarsi ja konepelti messinkiä

Varastossa
Tuote: AE4XPT Malli: 0098689Ristiviite: 5NTU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä varsi ja konepelti, puristus
Suorittaa loppuunPäällystämätön
MateriaaliMessinki
Koko1-3 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 0098689 Kylmävarsi ja konepelti messinkiä
€16.79 / yksikkö