TRITAN UCP213-65MM tyynylohkolaakeri, 65 mm: n reikä | AH7KBQ 36UZ38

TRITAN UCP213-65MM tyynylohkolaakeripallo 65mm reikä

Varastossa
Tuote: AH7KBQ Malli: UCP213-65MMRistiviite: 36UZ38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Pultin koko3 / 4 "
Pora Dia.65mm
Dynaaminen kuormitettavuus12,927 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle203mm
Asennuspinta akselin keskelle76.2mm
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus150mm
Kokonaispituus265mm
kokonaisleveys65.1mm
Staattinen kantavuus8992 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)26.2
Laivan leveys (cm)14.9
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin kokoPora Dia.kokonaisleveysStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusLukitustyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
TRITAN HCP204-12 tyynylohkolaakeripallo 3/4 reikä | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb2880 lbEpäkeskinen lukituskaulus95mm€36.19
TRITAN HCP205-16 tyynylohkolaakeri, 1 reikä | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb3150 paunaaEpäkeskinen lukituskaulus105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 tyynyrunkolaakeripallo 1-3 / 16 reikä | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb4390 lbEpäkeskinen lukituskaulus121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 tyynyrunkolaakeri 1-1 / 4 reikä | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb4390 lbEpäkeskinen lukituskaulus121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 tyynyn tukilaakeri 1-1 / 4 reikä | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb5780 lbEpäkeskinen lukituskaulus127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Tyynyn tukilaakeri 1-7 / 16 reikä | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb5780 lbEpäkeskinen lukituskaulus127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Tyynyn tukilaakeri 1-1 / 2 reikä | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb6630 lbEpäkeskinen lukituskaulus137mm€79.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCP213-65MM tyynylohkolaakeripallo 65mm reikä
€195.16 / yksikkö