GENTEQ 5KCP39MGU956S -moottori Psc 1/3 Hv 1075 460 / min 48v 4 Oao | AA13WLL 405GXNUMX

GENTEQ 5KCP39MGU956S Moottori Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 460v 48 Oao

Varastossa
Tuote: AA4WLL Malli: 5KCP39MGU956SRistiviite: 13G405

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.2 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48
Täyden kuorman ampeerit1.1
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud / Band
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus66.8%
Nopeuksien määrä3
Kokonaispituus12.437 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen5.625 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6.5 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan pituus1 / 16 "
Nastan sijaintiMolemmat päät
Stud malli5-1/4 x 5-1/4"
Nastan koko# 8-32 UNC
Lämpösuojausauto
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.07
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 5KCP39MGU956S Moottori Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 460v 48 Oao
€381.22 / yksikkö