Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 62830 kyynärpää PVC 30 aikataulu valkoinen 3 tuuman putken koko | AG4KJZ 34CE10

GENOVA 62830 Kyynärpää PVC 30 Schedule White 3 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AG4KJZ Malli: 62830Ristiviite: 34CE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Reikien lukumäärä2
Putken koko3"
Aikataulu30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GENOVA 54705 Kyynärpää PVC 100 psi @ 180 astetta F 1/2 tuuman putken koko | AG4KJN 34CD97 547051 / 2 "€1.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 62830 Kyynärpää PVC 30 Schedule White 3 tuuman putkikoko
€1.05 / yksikkö