Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 54705 Kyynärpää PVC 100 psi @ 180 astetta F 1/2 tuuman putken koko | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Kulma PVC 100 psi @ 180 astetta F 1/2 tuumaa putkikokoa

Varastossa
Tuote: AG4KJN Malli: 54705Ristiviite: 34CD97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Max. Paine100 psi 180 ° F: ssa
Maks. Lämpötila180-astetta F
Reikien lukumäärä2
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GENOVA 62830 kyynärpää PVC 30 aikataulu valkoinen 3 tuuman putken koko | AG4KJZ 34CE10 628303"€1.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 54705 Kulma PVC 100 psi @ 180 astetta F 1/2 tuumaa putkikokoa
€1.54 / yksikkö