GENIE SLA-15 STR Materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPC 4YZ90

GENIE SLA-15 STR materiaalinnostin 800 lb.

Tuote: AE2QPC Malli: SLA-15 STRRistiviite: 4YZ90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,409.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjakonttilukin
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "- 58"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus27.5 "
Haarukan leveys23.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas175-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu196 "
Nostokorkeus max.196 "
Nostokorkeus min.175.5 "
Kantavuus800 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys31.5 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.55
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Genie SLA-15 STR materiaalinostokontti soveltuu raskaiden materiaalien ja laitteiden nostamiseen eri korkeuksille auttamaan asennuksessa, kunnossapidossa ja rakentamisessa. Konttirakenne mahdollistaa leveiden esineiden hajauttamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Se lisää tehokkuutta, turvallisuutta ja materiaalinkäsittelyn helppoutta työmailla.

Ominaisuudet:

  • Tämän Genie SLA-15 -noston kantokyky on 800 lb, joten se pystyy käsittelemään tehokkaasti raskaita materiaaleja.
  • Sen haarukat ovat käännettävät, mikä tarjoaa joustavuutta erikokoisten kuormien käsittelyyn.
  • Tässä nostopulttissa on teräsrunko kestävällä jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Se on varustettu akselille asennetuilla pyörillä, joissa on polyuretaanipintamateriaali tasaisen ja luotettavan liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Nostopultin pohja on valmistettu tukevasta teräksestä kestävyyden lisäämiseksi.
  • Siinä on säädettävä pohja, joka tarjoaa monipuolisuutta ja mukauttavuutta erilaisiin työtilakokoonpanoihin.
  • Tässä nostopulttissa on pyörivät pyörät, jotka on valmistettu muovista kulutuspintamateriaalista kestävyyden ja sujuvan liikkeen takaamiseksi.
  • Siinä on pyörä/pyöräkokoonpano, joka koostuu 2 kääntyvästä pyörästä ja 2 kääntyvästä pyörästä jarruilla, mikä tarjoaa liikkuvuutta ja vakautta.
  • Tämä nostopultti sisältää kuusi kuormankäsittelyä ja tuottavuutta lisäävää lisälaitetta, mikä mahdollistaa kuormankäsittelylaitteiden vaihtokelpoisuuden työkuormien mukaiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää tukijalkojen kanssa tai ilman, mikä tarjoaa monipuolisuutta erilaisissa käyttöasennuksissa.
  • Tämä nostopultti on varustettu teleskooppimastojärjestelmällä ja manuaalisella yksinopeuksisella vinssillä, jotka lisäävät toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppistä nostomekanismia tämä Genie SLA-15 -nostokontti käyttää?

V. Se tarjoaa ketjun/kaapelin nostomekanismin tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn.

K. Kuinka huoltan tätä STR-materiaalinnoston konttia?

A.

  • Tarkasta nostimessa näkyviä vaurioita, löystyneitä osia ja kuluneita osia ennen jokaista käyttöä.
  • Voitele liikkuvat osat, kuten vinssimekanismi ja ketjut, valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Tarkasta säännöllisesti nostovaijerit kulumisen, kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet vaijerit viipymättä.
  • Pidä pyörät puhtaina ja puhtaina roskista, varmista, että ne rullaavat tasaisesti ja vaihda vaurioituneet pyörät tarvittaessa.
  • Puhdista nostin säännöllisesti lian ja pölyn poistamiseksi ja harkitse suojakannen käyttöä, kun se ei ole käytössä.
  • Varmista, että varoitustarrat, turvallisuusohjeet ja kantavuustiedot pysyvät luettavissa ja vaihda kaikki lukukelvottomat tarrat.
  • Varmista, että turvaominaisuudet, kuten jarrut ja stabilisaattorit, toimivat oikein.
  • Säilytä nostin puhtaassa, kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä, suojaten sitä epäsuotuisilta sääolosuhteilta, jos sitä säilytetään ulkona.
  • Katso aina valmistajan käyttöoppaasta erityiset huoltosuositukset ja aikataulut.
  • Varmista, että käyttäjät ovat asianmukaisesti koulutettuja turvallisiin käyttö- ja huoltotoimenpiteisiin ja suorittavat säännöllisiä turvallisuustarkastuksia.

K. Kuinka hissiä ohjataan?

V. Sitä ohjataan käsivinssillä tarkan toiminnan takaamiseksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa tätä nostolavaa käytettäessä?

A.

  • Varmista, että käyttäjät saavat asianmukaisen koulutuksen hissin käyttöön.
  • Noudata määritettyä kantavuutta (800 lb).
  • Säilytä kuormitustasa epävakauden estämiseksi.
  • Puhdista työalue esteistä ja ihmisistä.
  • Käytä tasaisella ja vakaalla alustalla.
  • Asenna ja varmista tukijalat oikein, jos niitä käytetään.
  • Tarkista ennen käyttöä, ettei yläpuolella ole esteitä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, mukaan lukien kypärät ja turvaliivit.
  • Käsittele säätimiä varovasti ja vältä toimintahäiriöitä.
  • Aseta turvaesteet tai varoituskyltit työalueen ympärille.
  • Ylläpidä selkeää viestintää käyttäjien ja maahenkilöstön välillä.
  • Suorita rutiinitarkastuksia kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Varmista vakaus ennen kuormien nostamista tai laskemista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta
GENIE SLA-10 STR Materiaalinostolaite 1000 lb | AE2QPA 4YZ88 SLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb€7,138.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLA-15 STR materiaalinnostin 800 lb.
€8,409.38 / yksikkö