GENIE SLA-10 STR Materiaalinostolaite 1000 lb | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR materiaalinnostin 1000 lb.

Tuote: AE2QPA Malli: SLA-10 STRRistiviite: 4YZ88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,138.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjakonttilukin
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "- 58"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus27.5 "
Haarukan leveys23.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas117 "
Nostokorkeus haarautuu137-1 / 2 "
Nostokorkeus max.137.5 "
Nostokorkeus min.117 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys31.5 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.9
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (78-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta
GENIE SLA-15 STR Materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 lb€8,409.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLA-10 STR materiaalinnostin 1000 lb.
€7,138.56 / yksikkö