GENIE SI-2100 Vortex-sekoitin, Rotaattori, 5 Lb:n kuormituskapasiteetti, 5 - 35 rpm, ympäristö 15 - 38 C | CR3BLB 13R324

GENIE SI-2100 Vortex-sekoitin, Rotaattori, 5 Lb:n kuormituskapasiteetti, 5 - 35 rpm, ympäristö 15 - 38 C

Varastossa
Tuote: CR3BLB Malli: SI-2100Ristiviite: 13R324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-sekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GENIE SI-M100 Orbital Shaker, Orbital, 11.4 tuuman levyn pituus, 6.6 lb:n kuormituskapasiteetti, 0.5 A ampeeria | CP6KTF 53KC02 SI-M100Orbital Shaker€1,397.22
GENIE SI-M1700 Orbital Shaker, Orbital, 12 tuuman kokoinen alustan pituus, 12 tuuman kokoinen alustan leveys | CP6KTG 53KC17 SI-M1700Orbital Shaker€1,996.10
GENIE SI-M1500 Orbital Shaker, Orbital, 12 tuuman kokoinen alustan pituus, 12 tuuman kokoinen alustan leveys | CP6KTH 53KC07 SI-M1500Orbital Shaker€2,021.78
GENIE SI-M1600 Orbital Shaker, Orbital, 12 tuuman kokoinen alustan pituus, 12 tuuman kokoinen alustan leveys | CP6KTJ 53KC12 SI-M1600Orbital Shaker€1,830.20
GENIE SI-1600 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tuuman alustan pituus - Laboratoriolaitteet, 26 lb Kuorma | CR3BKH 13R339 SI-1600Orbital Shaker€4,095.30
GENIE SI-1700 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tuuman alustan pituus - Laboratoriolaitteet, 26 lb Kuorma | CR3BKJ 13R340 SI-1700Orbital Shaker€4,152.78
GENIE SI-1500 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tuuman alustan pituus - Laboratoriolaitteet, 26 lb Kuorma | CR3BKK 13R338 SI-1500Orbital Shaker€5,353.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SI-2100 Vortex-sekoitin, Rotaattori, 5 Lb:n kuormituskapasiteetti, 5 - 35 rpm, ympäristö 15 - 38 C
€1,491.70 / yksikkö