GENIE GS-2646 E-DRIVE sähköinen saksinostin

Varastossa
Tuote: CH6PMG Malli: GS-2646 E-DRIVERistiviite: 61DJ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40,726.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen saksihissi
Suljettu korkeus5 jalkaa 7 "
Kaiteen korkeus43 "
Kantavuus1000 lbs.
Kokonaispituus8 ft.
kokonaisleveys46 "
Työlavan syvyys89 "
Lavan korkeus26 jalkaa 1 "
Alustan leveys45 1 / 2 "
VirtalähdeAC
Koko15 "x 5"
Työn korkeus32 2/25 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1940.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusAlustan leveysVirtalähdeKokoHinta
GENIE GS-2032 sähköinen saksinostin, 800 Lbs. Kantavuus, 26 Ft. Max. Työkorkeus | CH6PMF 38R230 GS 2032800 lbs.96 "32 "20 ft.32 "DC15 "€41,674.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GS-2646 E-DRIVE sähköinen saksinostin
€40,726.76 / yksikkö