GENIE 32564-S säädettävät putkimaiset haarukat 27-1 / 2 tuuman pituus | AE2QNG 4YZ70

GENIE 32564-S säädettävät putkihaarukat, pituus 27-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QNG Malli: 32564-SRistiviite: 4YZ70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät putkihaarukat
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus27.5 "
kokonaisleveys11 1/2 - 30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 32564-S säädettävät putkihaarukat, pituus 27-1/2 tuumaa
€775.01 / yksikkö