Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE 2373-S C02 Tankki AA8HHW AA8HHX | AA8HHY 18F657

GENIE 2373-S C02 Tankki AA8HHW AA8HHX

Varastossa
Tuote: AA8HHY Malli: 2373-SRistiviite: 18F657

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,096.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC02-säiliö
Koko20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 2373-S C02 Tankki AA8HHW AA8HHX
€1,096.74 / yksikkö