Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC PNG2000A Kaasunilmaisin Nestemäinen maakaasu | AC9UCA 3JYL8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PNG2000A kaasunilmaisin Nestemäinen maakaasu

Varastossa
Tuote: AC9UCA Malli: PNG2000ARistiviite: 3JYL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalava kaasuilmaisimen kynä
Akku2 AA akut
TunnistaaNestemäinen maakaasu, propaani (LPG), metaani, butaani
OsoitinÄäni- ja LED-valot: vihreä, palaa; Keltainen, 500 ppm; Punainen, 200 ppm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PNG2000A kaasunilmaisin Nestemäinen maakaasu
€120.03 / yksikkö