Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC P16HPART Vga nivelmittapää Dcs1600/1800:lle | AC6MCW 34E657

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC P16HPART Vga -nivelanturi Dcs1600/1800:lle

Varastossa
Tuote: AC6MCW Malli: P16HPARTRistiviite: 34E657

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,267.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVGA-tarkkuusnivelanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC P16HPART Vga -nivelanturi Dcs1600/1800:lle
€2,267.30 / yksikkö