Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD5NP Pinless LCD -kosteusmittari | AD3FRL 3YXJ8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD5NP Pinless LCD -kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AD3FRL Malli: MMD5NPRistiviite: 3YXJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastaton LCD-kosteusmittari
Akun tyyppi9 Volt
näyttönestekidenäyttö
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+ / - 3%
Puulajien määrä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei-invasiivinen mittaustekniikka, Laaja mittausalue, intuitiiviset kuvakkeet kuvakkeilla: Matala / Keskitaso / Suuri kosteuspitoisuus ja puu / betonitila, pitotoiminto, kuultava huippulukuhälytys, automaattinen kalibrointi, automaattinen virrankatkaisu ja matala ja erittäin alhainen paristovaroitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD5NP Pinless LCD -kosteusmittari
€142.41 / yksikkö