Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DM8252 korkean resoluution digitaalinen painemittari | AD2AJL 3LYF1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DM8252 korkean resoluution digitaalinen painemittari

Varastossa
Tuote: AD2AJL Malli: DM8252Ristiviite: 3LYF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean resoluution digitaalinen painemittari
tarkkuus+ /-0.3%
Yhteyden tyyppi(2) 0.16 "ID x 0.24" OD x 39.37 "letkut
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
Max. Paine2 psi
Toiminta-alue0-55.2 "WC (0-13.79 Kpa)
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Painealue100
Varastointilämpötila Alue-40 - 140F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DM8252 korkean resoluution digitaalinen painemittari
€303.98 / yksikkö