Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CT800 Jumper Lead Kit | AE3CTG 5CFK1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CT800 jumpperijohtosarja

Varastossa
Tuote: AE3CTG Malli: CT800Ristiviite: 5CFK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulanjohtosarja
VäriValkoinen, punainen, musta, keltainen ja vihreä
Pituus18 "
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojatut alligaattorileikkeet molemmissa päissä
Wire Gauge22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arviot (300 V)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CT800 jumpperijohtosarja
€15.62 / yksikkö