Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF649MD Flexible Steel Rule 6 Inch Engineers | AD2XHZ 3VZN5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF649MD joustava terässääntö 6 tuuman insinöörit

Varastossa
Tuote: AD2XHZ Malli: CF649MDRistiviite: 3VZN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJoustava karkaistu teräs
Suorittaa loppuunKova satiinikromi
Valmistumisen tyyppiInsinöörit / Metric
asteikko10ths, 100ths, mm, 0.5 mm
Pituus150mm
merkinnätMusta
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 Flexible Steel Rule 6 Inch 5r Grad | AD2XHU 3VZK7 CF6455R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF649MD joustava terässääntö 6 tuuman insinöörit
€16.96 / yksikkö