YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 Flexible Steel Rule 6 Inch 5r Grad | AD2XHU 3VZK7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 joustava terässääntö 6 tuumaa 5r Grad

Tuote: AD2XHU Malli: CF645Ristiviite: 3VZK7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJoustava karkaistu teräs
Suorittaa loppuunKova satiinikromi
Valmistumisen tyyppi5R
asteikko32., 64., 10., 100
Pituus6"
merkinnätMusta
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9017204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF649MD Flexible Steel Rule 6 Inch Engineers | AD2XHZ 3VZN5 CF649MDInsinöörit / Metric10ths, 100ths, mm, 0.5 mm150mm13mm€16.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 joustava terässääntö 6 tuumaa 5r Grad