Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1247ME Joustava terässääntö 12 tuumaa Sae/metrinen | AD2XHY 3VZN1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1247ME joustava teräsviiva 12 tuuman Sae/metrinen

Varastossa
Tuote: AD2XHY Malli: CF1247MERistiviite: 3VZN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJoustava karkaistu teräs
Suorittaa loppuunKova satiinikromi
Valmistumisen tyyppiSAE / metrinen
asteikko32nds, 64.s, 0.5mm, mm
Pituus300mm
merkinnätMusta
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1245 Flexible Steel Rule 12 Inch 5r Graduation | AD2XHW 3VZL2 CF12455R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€21.41
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1249MD Flexible Steel Rule 12 Inch Engineers | AD2XJA 3VZN9 CF1249MDInsinöörit / Metric10ths, 100ths, mm, 0.5 mm300mm13mm€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1247ME joustava teräsviiva 12 tuuman Sae/metrinen
€27.50 / yksikkö