Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC A600FC Analoginen sisäkosteusmittari 30 - 250 F | AD2AKN 3LYU4

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC A600FC sisäkäyttöön tarkoitettu analoginen kosteusmittari 30 - 250 F

Varastossa
Tuote: AD2AKN Malli: A600FCRistiviite: 3LYU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen kosteusmittari
Kotelon materiaaliAlumiini
Tutkinnot2 Tutkinnot
Halkaisija6"
Kosteuden tarkkuus+ /-6%
AsennusSeinä
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Skaalaa väriMusta
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue30 astetta 250 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC A600FC sisäkäyttöön tarkoitettu analoginen kosteusmittari 30 - 250 F
€70.26 / yksikkö