Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80560 Tarkastuspeili 12-1/4 - 33 tuuman pituus Led | AF2GAW 6TFG5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80560 tarkastuspeili 12-1/4 - 33 tuuman pituus led

Varastossa
Tuote: AF2GAW Malli: 80560Ristiviite: 6TFG5
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
€30.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiMuovi
Pituus12 1/4 "- 33"
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)X 2 3
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppi360 astetta, kaksoispallonivel
TyyppiTeleskooppi, valaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)22.48
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusAkselin materiaaliShapeTyyppiHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759563 Telescoping 3x Mirror Tab | AC9WEN 3KXW2 759563Vinyyli81 / 2-29 "Ruostumaton teräs-Teleskooppi€26.91
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5562 Metallitarkastuspeili 2 x 3-3/4in | AC9WEV 3KXY4 5562Metalli10 3/4 "- 26"Teräs-Teleskooppi€26.95
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5563 Metal Inspection Mirror 3 3/4 Inch Rnd | AC9WEW 3KXY7 5563Metalli9 3/4 "- 26"Teräs-Teleskooppi€30.31
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759570 Teleskooppipeili 2-1/4 x 3-1/2 x 34in | AC9WFB 3KXZ7 759570Ruostumaton teräs9 1/4 "- 30"Vinyyli-Teleskooppi€25.21
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 558 Säädettävä Lasi Ovaali Tarkastuspeili | AC9WJF 3KYA1 558kromi9 3/4 "- 26"Metalli-Teleskooppi€19.53
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 555 tarkastuspeili 8-5/8 tuumaa pituus | AH9AEU 39EP60 555Pyälletty alumiini8.625Ruostumaton teräsPyöreä-€18.18
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 557 tarkastuspeili 8-5/8 tuuman pituus pyöreä | AH9AEV 39EP61 557Pyälletty alumiini8.625Ruostumaton teräsPyöreä-€22.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80560 tarkastuspeili 12-1/4 - 33 tuuman pituus led
€30.10 / yksikkö