Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH19 Magnetointi/demagnetoija | AD3HFR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH19 Magnetointi/demagnetoija

Varastossa
Tuote: AD3HFR Malli: 3ZH19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnetizer / Demagnetizer erikoistunut käsityökalu
Koko1 x 1 x 1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH19 Magnetointi/demagnetoija
€4.23 / yksikkö