GRAINGER 13R517 Piano Box Rampilla, 72 x 30 x 46 tuuman koko, 57.5 ​​cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 Pianolaatikko rampilla, koko 72 x 30 x 46 tuumaa, 57.5 ​​cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Tuote: AA6BXG Malli: 13R517Ristiviite: 91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,957.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus49 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu taitettava kansi, upotettu taitettava puoli
Korkeus49 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus78 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti57.5 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä pianoboksi tarjoaa täyden säilytysratkaisun työkaluille ja tarvikkeille. Siinä on sisäänrakennettu, 44 tuumaa leveä, 12-koon teräsramppi suurien ja tilaa vievien tavaroiden lataamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämän työlaatikon säilytyskapasiteetti on 57.5 ​​kuutiojalkaa.
  • Siinä on täysleveät sisähyllyt, joiden avulla voit järjestää ja suojata työkaluja.
  • Tässä kaapissa on kaksinkertainen kansi, joka avautuu ylöspäin ja taittuu kokonaan pois tieltä helpon pääsyn sisäpuolelle.
  • Se tarjoaa rusketuksen jauhemaalauksen, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä kestävä pianon sarana eliminoi murtautumisen ja varkauden.
  • Se on integroitu lukkojärjestelmään, jossa on upotettu 7-koon lukkokotelo yksikön turvallisuuden parantamiseksi.
  • Tässä laitteessa on upotetut kahvat estämään vauriot kuljetuksen aikana.
  • Siinä on tiivistetty, säänkestävä sähköinen läpivienti, joka antaa virtaa jengilaatikon sisäpuolelle.
  • Tässä kaapissa on jousisuojat, jotka suojaavat kuljetuksen aikana siirtyvien kuormien aiheuttamilta vaurioilta.
  • Siinä on lisäksi 7-mittaiset, 4-suuntaiset jalustat, joilla pääset käsiksi tähän työmaan säilytyslaatikkoon joka puolelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poistat ja vaihdat tämän kaapin kaasujousi?

A.

  • Aloita tukemalla kansi puunpalalla.
  • Irrota alempi kuulapulttimutteri löystymisen jälkeen. Pääset käsiksi kuulanastan kuusiokulmaan kaasujousen suojuksen aukosta ja kiristä yhdellä avaimella samalla kun pidät kuulatappia toisella.
  • Työnnä ruuvitaltan terä loveen ja jousipidikkeen alle kaasujousi poistamiseksi kannen kuulapullista. Työnnä pidikettä ylöspäin, kunnes kuulatappi irtoaa, ja poista sitten jousi.
  • Vältä kannen tahaton sulkeutuminen tarkistamalla kantta pitävä puutuki.
  • Irrota kuulatappi vanhasta kaasujousesta ja aseta se uuden kaasujousen alempaan kuulatappiliittimeen.
  • Työnnä kaasujousen tangon päässä oleva kuulatappi kaasujousen suojuksen läpi sisäpuolelta.
  • Kiinnitä pallotappi. Työnnä se vain ylempään kuulatappiin samalla kun tuet kantta toisella kädelläsi liittämistä varten.

K. Mitä työkaluja tarvitaan yksikön asentamiseen?

V. Sen asentamiseen tarvitset vain urallisen litteäteräisen ruuvimeisselin ja kaksi 1/2 tuuman kiintoavainta.

K. Mikä on tämän pianolaatikon korkeus?

V. Kun yksikkö on auki, sen korkeus on 78 tuumaa. Suljettuna sen korkeus on 49 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R517 Pianolaatikko rampilla, koko 72 x 30 x 46 tuumaa, 57.5 ​​cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€2,957.35 / yksikkö