Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ UG412RMW260 Spa-paneeli GFCI Disconnect 120V / 240V 60A | AE7WMR 6AYA8

GENERAL ELECTRIC UG412RMW260 Spa-paneeli GFCI Irrota 120V / 240V 60A

Varastossa
Tuote: AE7WMR Malli: UG412RMW260Ristiviite: 6AYA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€852.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpa-paneeli
Vahvistimet AC60
ÄänihälytysEi
VäriHarmaa
KotelointiluokkaEi arvioitu
Tuloaukko3 / 4 "NPT
LyijypituusEi lyijyä
MateriaaliMetallinen
AsennustyyliPaneeli
Vaihe1
Nollaa tyyppimanuaalinen
TyyppiGFCI katkaise yhteys
Jännitearvot120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
YLEINEN SÄHKÖ UG412RMW250 Spa-paneeli GFCI Disconnect 120V / 240V 50A | AE7WMQ 6AYA7 UG412RMW25050€879.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC UG412RMW260 Spa-paneeli GFCI Irrota 120V / 240V 60A
€852.97 / yksikkö