Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ UG412RMW250 Spa-paneeli GFCI Disconnect 120V / 240V 50A | AE7WMQ 6AYA7

GENERAL ELECTRIC UG412RMW250 Spa-paneeli GFCI Irrota 120V / 240V 50A

Varastossa
Tuote: AE7WMQ Malli: UG412RMW250Ristiviite: 6AYA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpa-paneeli
Vahvistimet AC50
ÄänihälytysEi
VäriHarmaa
KotelointiluokkaEi arvioitu
Tuloaukko3 / 4 "NPT
LyijypituusEi lyijyä
MateriaaliMetallinen
AsennustyyliPaneeli
Vaihe1
Nollaa tyyppimanuaalinen
TyyppiGFCI katkaise yhteys
Jännitearvot120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
YLEINEN SÄHKÖ UG412RMW260 Spa-paneeli GFCI Disconnect 120V / 240V 60A | AE7WMR 6AYA8 UG412RMW26060€852.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC UG412RMW250 Spa-paneeli GFCI Irrota 120V / 240V 50A
€879.87 / yksikkö