YLEINEN SÄHKÖ U038C010 Pistorasia 6-20R 5-20R2GFCI 9 x 17 100A | AE7RRD 6ADG9

GENERAL ELECTRIC U038C010 Pistorasia 6-20R 5-20R2GFCI 9 x 17 100A

Varastossa
Tuote: AE7RRD Malli: U038C010Ristiviite: 6ADG9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€729.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittaamaton pintavirtalähde
Ampeeria100
Syvyys5.187 "
KotelointiluokkaNEMA 3R
Korkeus7.375 "
MateriaaliTeräs
suojaus20A 2-napaiset johdonsuojakatkaisijat ja (2) 20A 1-napaiset johdonsuojakatkaisijat
Astian tyyppi6-20R, (2) 5-20R2GFCI
Jännite120/240
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeussuojausJänniteLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ U010 Pistorasia 5-20R2 5 x 7 120V 20A | AE7RQP 6ADF6 U010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€158.27
YLEINEN SÄHKÖ U010010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQQ 6ADF7 U010010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€167.11
YLEINEN SÄHKÖ U010010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A Vihreä | AE7RQR 6ADF8 U010010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€202.94
YLEINEN SÄHKÖ U010C010 Pistorasia 6 x 9 120V 20A | AE7RQT 6ADF9 U010C010209.125 "20A 1-napainen katkaisija1207.25 "€351.78
YLEINEN SÄHKÖ U010S010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQU 6ADG0 U010S010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€199.08
YLEINEN SÄHKÖ U011010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQV 6ADG1 U011010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€215.34
YLEINEN SÄHKÖ U011C010 Pistorasia 5-20R2GFCI 6 x 14 / 120V | AE240RQW 7ADG6 U011C0107014.375 "(2) 20A 1-napaiset johdonsuojakatkaisijat120/2407.25 "€619.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC U038C010 Pistorasia 6-20R 5-20R2GFCI 9 x 17 100A
€729.58 / yksikkö