Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ U020N Virtalähde 120V / 240V 20A L14-20 Recep | AE7RRB 6ADG7

GENERAL ELECTRIC U020N virtalähde 120V / 240V 20A L14-20 Recep

Varastossa
Tuote: AE7RRB Malli: U020NRistiviite: 6ADG7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Ampeeria20
Syvyys5.187 "
KotelointiluokkaNEMA 3R
Korkeus14.375 "
MateriaaliTeräs
Astian tyyppiL14-20
Jännite120/240
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ U030N-virtalähde 120V / 240V 30A L14-30 Recep | AE7RRC 6ADG8 U030N30€417.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC U020N virtalähde 120V / 240V 20A L14-20 Recep
€457.43 / yksikkö