YLEINEN SÄHKÖ TKMA836600WL Muottikotelo, K1200 Line, 3P, 1200A, 600VAC | CE6KPP

GENERAL ELECTRIC TKMA836600WL valettu kotelonsuojakatkaisin, K1200-linja, 3P, 1200A, 600VAC

Tuote: CE6KPP Malli: TKMA836600WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria600
KehystyyppiTKM
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • General Electric TKMA836600WL K1200 Linjavalettu katkaisija sähkölaitteiden suojaamiseen lieviltä ylikuormituksilta ja vakavilta ylivirroilta
    • Sisältää vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että välittömän laukaisutoiminnon
    • Syöttöliitäntä takaa sujuvan ja turvallisen asennuksen paneelilevyihin
    • Linjan ja kuorman puoleiset napaliittimet alumiini- tai kuparijohdoksia varten
    • Nimellisjännite 600 A, ihanteellinen TKMA- ja THKMA-koteloitujen katkaisijoiden kehyksiin
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ THKMA31000WL Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGA THKMA31000WL1000-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THKMA836400WL Muottikotelo, 400A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGB THKMA836400WL400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TKMA836600WL valettu kotelonsuojakatkaisin, K1200-linja, 3P, 1200A, 600VAC