YLEINEN SÄHKÖ THKMA836400WL Muottikotelo, 400A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGB

GENERAL ELECTRIC THKMA836400WL valettu kotelonsuojakatkaisin, 400A, 600V, 35kAIC, 480V

Tuote: CE6KGB Malli: THKMA836400WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria400
KehystyyppiTKM
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE THKMA836400WL -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan virtapiiri oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Sisältää syöttöliitännän, linja- ja kuorman puoleiset liittimet vaivatonta asennusta ja johdotusta varten
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit integroituna pieneen tilaan
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisten ja välittömien laukaisutoimintojen tarjoamiseksi
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ THKMA31000WL Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGA THKMA31000WL1000-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA836600WL Muottikotelo, K1200 Line, 3P, 1200A, 600VAC | CE6KPP TKMA836600WL600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THKMA836400WL valettu kotelonsuojakatkaisin, 400A, 600V, 35kAIC, 480V