GENERAL ELECTRIC TFK236225WL Molded Case Circuit Breaker, 225 A, 600 VAC, 3 P | AG8VUW

GENERAL ELECTRIC TFK236225WL Valettu kotelon katkaisija, 225 A, 600 VAC, 3 S

Tuote: AG8VUW Malli: TFK236225WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 480 V
Ampeeria225A
KehystyyppiTFK
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valettu kotelon läpivientikatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähkökomponentteja ylikuormitukselta ja oikosulkuilta
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jonka nimellisjännite on 225 A 600 VAC ja joka mahdollistaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitustoiminnan
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu, NOM-yhteensopiva, IEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK224125WL-katkaisija, 125 W: n syöttö 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUG TFK224125WL125A2480V€1,374.54
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK224150WL-johdonsuojakatkaisija 150-ampeerin 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUH TFK224150WL150A2480V€1,374.54
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK224200WL-johdonsuojakatkaisin 200 ampeerin virralla 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUJ TFK224200WL200A2480V€1,374.54
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK224225WL-johdonsuojakatkaisin 225 ampeerin virralla 480vac 2p 22kaic @ 480v | AG8VUK TFK224225WL225A2480V€1,374.54
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK236080WL-katkaisija Syöttö 80 ampeerin 600vac 3p 22kaic @ 480v | AG8VUM TFK236080WL80A3600V€3,030.99
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK236090WL-johdonsuojakatkaisija, 90-ampeerinen 600vac 3p 22kaic @ 480v | AG8VUN TFK236090WL90A3600V-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TFK236100WL-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 600vac 3p 22kaic @ 480v | AG8VUP TFK236100WL100A3600V€3,030.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TFK236225WL Valettu kotelon katkaisija, 225 A, 600 VAC, 3 S