Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ TEYD3125B-katkaisija 125a 3p 277 / 480vac 25ka | AG2VHH 32HZ37

GENERAL ELECTRIC TEYD3125B-katkaisija 125a 3p 277 / 480vac 25ka

Varastossa
Tuote: AG2VHH Malli: TEYD3125BRistiviite: 32HZ37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,475.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria125
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko4AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyysHinta
GENERAL ELECTRIC TEY1100 -katkaisija 1-napainen 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY 11004AWG277 VAC1001Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€215.45
GENERAL ELECTRIC TEY115 -katkaisija 1-napainen 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY 11514AWG277 VAC151Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY120 -katkaisija 1-napainen 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY 12014AWG277 VAC201Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 -katkaisija 1-napainen 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY 12514AWG277 VAC251Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY130 -katkaisija 1-napainen 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY 13014AWG277 VAC301Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 -katkaisija 1-napainen 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY 13510AWG277 VAC351Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY140 -katkaisija 1-napainen 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY 14010AWG277 VAC401Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€127.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD3125B-katkaisija 125a 3p 277 / 480vac 25ka
€1,475.38 / yksikkö