Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖTED136045WL-katkaisija 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5

GENERAL ELECTRIC TED136045WL-katkaisija 45a 3p 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AE7WJP Malli: TED136045WLRistiviite: 6AXH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€728.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
ILMA @ 240 VAC18kA
ILMA @ 480 VAC18kA
ILMA @ 600 VAC14kA
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus500 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko150A / TED
Korkeus6.3 "
Maks. AIR-luokitus14kA
Maks. Langan koko3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Min. Langan koko14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9215
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAC-jänniteluokitusILMA @ 480 VACLeveysAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ TED136050WL Katkaisija, Syöttövirta, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€684.17
YLEINEN SÄHKÖINEN TED136060WL-katkaisija 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€684.17
GENERAL SÄHKÖ TED136070WL Katkaisija 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€898.86
YLEINEN SÄHKÖTED136080WL-katkaisija 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€898.86
YLEINEN SÄHKÖINEN TED136090WL-katkaisija 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€898.86
YLEINEN SÄHKÖTED136100WL-katkaisija 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€898.86
YLEINEN SÄHKÖ TED136110WL-katkaisija 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,475.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136045WL-katkaisija 45a 3p 600vac Lug
€728.06 / yksikkö