YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KBA

GENERAL ELECTRIC SKLC3612L5XX valettu kotelon suojakytkin, 3-vaiheinen, 1200A, 65kAIC @ 480V

Tuote: CE6KBA Malli: SKLC3612L5XX
€11,072.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria1200
KehystyyppiSKLC
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SKLC3612L5XX -katkaisija on suunniteltu suojaamaan virtapiiri oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Sisältää microEntelliGuard-laukaisuyksikön, joka tarjoaa pitkän ajan, lyhyen ajan, hetkellisen ja vikahälytyksen laukaisutoiminnot virran rajoittamiseen
    • Pultattava kiinnitysmalli helpottaa asennusta ja varmistaa maksimaalisen suojan tärinän ja lämpösyklin aikana
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
YLEISTÄ SÄHKÖ SKLC3608L3XX Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAU SKLC3608L3XX-Pulttikytkin-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 800A, 65kAIC @ 480V | CE6KAV SKLC3608L4XX800Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 800A, Pulttikiinnitys | CE6KAW SKLC3608L5XX800Automaattivaroketta€9,434.59
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L7XX Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAX SKLC3608L7XX800Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L3XX Pultti-On Katkaisija, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAY SKLC3612L3XX1200Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KAZ SKLC3612L4XX1200Automaattivaroketta€10,342.98
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L7XX Katkaisijan pultti, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KBB SKLC3612L7XX-Pulttikytkin€11,288.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SKLC3612L5XX valettu kotelon suojakytkin, 3-vaiheinen, 1200A, 65kAIC @ 480V
€11,072.52 / yksikkö