YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L7XX Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAX

GENERAL ELECTRIC SKLC3608L7XX valettu suojakytkin, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V

Tuote: CE6KAX Malli: SKLC3608L7XX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria800
KehystyyppiSKLC
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SKLC3608L7XX Spectra -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan alavirran komponentteja viallisilta virroilta
    • Pultattava kiinnitysmalli tarjoaa helpon asennuksen ja turvallisen johdotuksen
    • Sisältää vaihdettavan microEntelliGuard-laukaisulaitteen, jolla on pitkäaikainen, lyhytaikainen, välitön ja ohjattava voimanlähtötoiminto
    • Kolmivaiheinen suunnittelu tarjoaa keskeytysluokan 3 kA @ 65 VAC, joka on ihanteellinen käänteiselle syötölle
    • CSA-sertifioitu, UL- ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
YLEISTÄ SÄHKÖ SKLC3608L3XX Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAU SKLC3608L3XX-Pulttikytkin-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 800A, 65kAIC @ 480V | CE6KAV SKLC3608L4XX800Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 800A, Pulttikiinnitys | CE6KAW SKLC3608L5XX800Automaattivaroketta€9,434.59
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L3XX Pultti-On Katkaisija, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAY SKLC3612L3XX1200Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KAZ SKLC3612L4XX1200Automaattivaroketta€10,342.98
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KBA SKLC3612L5XX1200Automaattivaroketta€11,072.52
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L7XX Katkaisijan pultti, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KBB SKLC3612L7XX-Pulttikytkin€11,288.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SKLC3608L7XX valettu suojakytkin, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V